PS CAT40 45 M16 MAS1 Pull Stud DIN 69872 JIS 63398 Retention Knob.

Artikelnummer: 4503108
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Aantrekbout

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4503108
EAN/GTIN 7291075137576
Nummer fabrikant 4503108
L-nummer L24000 299

Omschrijving

Omschrijving:

Bevestigingsbout, huisdiameter (BD) 13 mm, schroefdraadgrootte van bevestigingsknop (CRKS) M16, schachtgrootte (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 13 mm
  • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 45 graden
  • Lichaamslengte (LB) 25,27 mm
  • Draadgrootte van bevestigingsknop voor verbinding (CRKS) M16
  • Totale lengte (OAL) 57,2 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen