PS CAT40 45 5/8 MAS1 Pull Stud DIN 69872 JIS 63398 Retention Knob.

Artikelnummer: 4503093
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Aantrekbout

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4503093
EAN/GTIN 7291075137514
Nummer fabrikant 4503093
L-nummer L24000 294

Omschrijving

Omschrijving:

Spanbout, huisdiameter (BD) 13 mm, draadgrootte van bevestigingsknop (CRKS) 5/8-11, schachtgrootte (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 13 mm
  • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 45 graden
  • Lichaamslengte (LB) 25,15 mm
  • Draadmaat van de bevestigingsknop voor de verbinding (CRKS) 5/8-11
  • Totale lengte (OAL) 57,2 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen