844 Td meetinzet met ronde meetinzet 0-20 mm

Artikelnummer: 4503017
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Universeel meetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4503017
EAN/GTIN 4059192024994
Nummer fabrikant 4503017
L-nummer L40080 2597

Omschrijving

Uitvoering:

  • Met cilindrische schacht voor montage in adapters 844 Tma, 844 Tmi, 844 Tms
  • Maak van gehard staal
  • Verstelbaar voor het instellen van de meetdiepte in de adapter
  • Halfronde meetsonde voor inwendige en uitwendige metingen
    - Ø 11 mm bolvormig (R=8 mm)
    - Vlak meetoppervlak (6 x 1 mm)

Omschrijving:

  • 844 Td meetelement met rond meetelement, diameter 11 mm, verstelbereik 0 - 20 mm

Kenmerk:

  • Toepassing: Voor het meten van binnen- en buitenmaten op ronde of cilindrische onderdelen
  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Universele meetapparaten
  • Naam productgroep: Multimar
  • Naam product: Meetelement met rond meetelement
  • Type product: 844 Td
  • Schachtdiameter in mm: 5 mm
  • Afstelbereik: 0 - 20
  • Afmeting a in mm: 30 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen