844 T universele drukknop Multimar 3000-3500 mm, met CFRP buis

Artikelnummer: 4503009
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Universeel meetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4503009
EAN/GTIN 4059192063795
Nummer fabrikant 4503009
L-nummer L40080 2710

Omschrijving

Uitvoering:

  • Aanpasbaar aan de meettaak dankzij verwisselbare meetarmen, tasterinzetstukken en aanslagelementen (optionele accessoires)
  • De beweegbare meetarmdrager is gemonteerd in een zeer nauwkeurige kogellagergeleiding met lage speling en wrijving
  • Dit zorgt voor een hoge meetgevoeligheid, nauwkeurigheid en bewegingsgemak
  • Tilt-proof draagelementen voor herhaalbare metingen
  • Constante meetkracht dankzij ingebouwde meetkrachtveer
  • Richting van de meetkracht kan worden veranderd voor uitwendige en inwendige metingen
  • Zeer stabiel, nauwkeurig geslepen en hardverchroomde geleidebuis
  • Lichtgewicht constructie met middenstuk van CFRP-buis van meetbereik 1000 - 1500 mm
  • De vaste meetarmsteun kan worden verplaatst en vastgeklemd op de geleidebuis voor grove aanpassing van het meetbereik

Omschrijving:

Universele schuifmaat Multimar 844 T
  • Buiten toepassingsgebied: 2970 - 3470
  • Binnen toepassingsgebied: 3000 - 3500
Omvang van de levering: Gebruiksaanwijzing, montage- en opslagblokken, houten kist, zonder display, zonder meetarmen/-opname-elementen en meetinzetten.

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Intern toepassingsgebied: 3000 - 3500
  • Extern toepassingsgebied: 2970 - 3470
  • Afmeting a in mm: 3680 mm
  • Meetkracht: 10 N
  • Gewicht product: 3.43 kg