HSK A63 ODP10X59 FLEXFIT Threaded Adaptation with HSK DIN 69893/A Tapered Shanks

Artikelnummer: 4502177
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Weldonhouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4502177
    EAN/GTIN 7291075164176
    Nummer fabrikant 4502177
    L-nummer L24120 2056

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Houder en adapter voor boren, huisdiameter (BD) 20 mm, huislengte (LB) 25 mm, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm, schachtmaat (SS) 63

    Kenmerk:

    • Diameter behuizing (BD) 20 mm
    • Lichaamslengte (LB) 25 mm
    • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK01C0630$$$$
    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
    • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) M10
    • Lengte kraag (LPR) 59 mm
    • Schachtgrootte (SS) 63

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen