ST3/4X4.724 ER16 MF DIN 6499 ER Mini Spantanghouder met Cilindrische schachten en spanvlak voor Zwitserse CNC Draaibanken

Artikelnummer: 4502020
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4502020
EAN/GTIN 7291075156508
Nummer fabrikant 4502020
L-nummer L24120 872

Omschrijving

Omschrijving:

Spantang Chucks, Body diameter (BD) 0,866″, Connection diameter machine side (DCONMS) 3/4″, Connection Size (CSI) ER16, uitstekende lengte (LPR) 1,024″, schachtafmeting (SS) .750

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 0,866″
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″
  • Verbindingsdiameter maximale werkstukzijde (DCONXWS): 0,396″
  • Verbindingsdiameter minimale werkstukzijde (DCONNWS): 0,022″
  • Verbindingsgrootte (CSI): ER16
  • Schijfgrootte (DRVS): 0,669″
  • Uitstekende lengte (LPR): 1,024″
  • Schachtlengte (LS): 4,724″
  • Schachtafmeting (SS): .750

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen