ST 22X 55 ER16 MF D Double-Ended Mini Collets with Cylindrical Shanks and a Clamping Flat

Artikelnummer: 4502012
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4502012
EAN/GTIN 7291075163278
Nummer fabrikant 4502012
L-nummer L24120 1685

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG Spantanghouder, huisdiameter (BD) 22 mm, interfacemaat (CSI) ER16, spanlengte (LPR) 55,5 mm, schachtmaat (SS) 22

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 22 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 10 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 0,5 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER16
  • Schijfgrootte (DRVS) 19 mm
  • Lengte kraag (LPR) 55,5 mm
  • Schachtlengte (LS) 55 mm
  • Schachtgrootte (SS) 22

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen