DIN2080 30 ER32X 55 DIN 6499 ER Collet Chucks with DIN 2080 AD Tapered Shanks

Artikelnummer: 4502001
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4502001
EAN/GTIN 7291075131871
Nummer fabrikant 4502001
L-nummer L24120 1615

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 50 mm, interfacemaat (CSI) ER32, spanlengte (LPR) 55 mm, schachtmaat (SS) 30

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 50 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 20 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 2 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER32
  • Lengte kraag (LPR) 55 mm
  • Schachtgrootte (SS) 30