CAT40 ER16X3.937 DIN 6499 ER Spantanghouder met conische schachten ADB in rupsvorm

Artikelnummer: 4501448
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4501448
EAN/GTIN 7291075155211
Nummer fabrikant 4501448
L-nummer L24120 2482

Omschrijving

Omschrijving:

Spantang Chucks, Body diameter (BD) 1,102″, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 40″, Connection Size (CSI) ER16, uitstekende lengte (LPR) 3,937″, schachtafmeting (SS) 40

Kenmerk:

  • Lichaamsdiameter (BD): 1,102″
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS): CAT
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 40″
  • Verbindingsdiameter maximale werkstukzijde (DCONXWS): 0,396″
  • Verbindingsdiameter minimale werkstukzijde (DCONNWS): 0,022″
  • Verbindingsgrootte (CSI): ER16
  • Uitstekende lengte (LPR): 3,937″
  • Schachtafmeting (SS): 40