ECK-SCHWEDE-snap hoekpijptang 1.1/2″

Artikelnummer: 4500220
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4500220
EAN/GTIN 4017981100038
Nummer fabrikant 4500220
L-nummer L60160 195

Omschrijving

Omschrijving:

driepunts-pijptang met groot prestatievermogen
tbv werkzaamheden bij beperkte ruimte
GEDORE chroom-vanadium speciaalstaal
getemperd, vertanding bovendien vlamgehard
rol onverliesbaar

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 85 mm
  • Totale hoogte [mm]: 25 mm
  • Totale lengte [mm]: 420 mm
  • Hardingsproces [mm]: Gehard
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Oppervlak: Blauwe kachel geëmailleerd, geslepen kop
  • Buis-Ø [inch]: 1.1/2
  • Buis-Ø [mm]: 60 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen