ER32 SPR 6-7 ER Coolit Norm.

Artikelnummer: 4500138
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4500138
EAN/GTIN 7291075133790
Nummer fabrikant 4500138
L-nummer L24120 1928

Omschrijving

Omschrijving:

ER spantangen, montagediameter, max. aan werkstukzijde (DCONXWS) 7 mm, montagediameter, min. aan werkstukzijde (DCONNWS) 6 mm, schachtmaat (SS) ER32

Kenmerk:

  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 7 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 6 mm
  • Schachtgrootte (SS) ER32

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen