ER16 SPR 3.2-4 ER Coolit Norm.

Artikelnummer: 4500102
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Producttype Spantanghouder

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4500102
    EAN/GTIN 7291075133592
    Nummer fabrikant 4500102
    L-nummer L24120 144

    Omschrijving

    Omschrijving:

    ER spantangen, montagediameter, max. aan werkstukzijde (DCONXWS) 4 mm, montagediameter, min. aan werkstukzijde (DCONNWS) 3,2 mm, schachtmaat (SS) ER16

    Kenmerk:

    • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 4 mm
    • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 3,2 mm
    • Schachtgrootte (SS) ER16

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen