High Vis shelljack XL

Artikelnummer: 449619183399XL
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
Kleur gelb / schwarz
Uniseks-maat XL
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 449619183399XL
EAN/GTIN 7330509714935
Nummer fabrikant 449619183399XL

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, ripstop, stretch, gelamineerd, waterdicht 15000 mm, winddicht, ademend Ret 11, 9, 195 g/m²

Details
ID-zak
Fleece gevoerde kraag, Hoge kraag
Verwijderbare, verstelbare capuchon
Schouderdelen in contrasterende kleur
Rits in voering voor transfer
Rubber bedekte metalen knopen

Afwerking
Verlengde rug, Verstelbare zoom met trekkoord
Inner wristlet aan mouwuiteinde met duimgat, Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband

Zakken
Binnenzakken met rits en D-ring
Inner mesh zak, Napoleon zak aan binnenkant windflap voor, Binnenzak met rits en gaten voor mobiel snoer
Mouwzak met ID-zak
Voorzakken met balg en klep en buitenzak met rits, Binnenzak voor iPad

Lining
Gaasvoering, Gedessineerde voering

Functionaliteit
Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden
Voorgebogen mouwen, Korter aan de voorkant

Reflex
Reflecterende details, Reflecterende tape op lichaam, mouwen en schouders, 50 mm brede transferreflecterende tape, Reflecterend detail op capuchon

Voorsluiting
Tweezijdige kunststof rits, Dubbele voorklep met klittenband

Versteviging
Verstevigde schouders en mouwen

Omschrijving:

  • High visibility shell jack van gelamineerde, rekbare ripstop stof die uitstekend bestand is tegen scheuren
  • Het jack heeft getapete naden, verlengde mouwen met versterkte manchetten en zorgvuldig geplaatste reflecterende boorden die, samen met de Hi-Vis stof, garanderen dat de drager vanuit alle richtingen zichtbaar is
  • ID-kaartzakje op de linkermouw
  • Het jack heeft een tweewegritssluiting, dubbele voorflap, grote Napoleon zak met ruimte voor een tablet, voorzak met twee openingen, waarvan één met rits, en borstzakken met rits
  • Binnenzak van gaas, grote binnenzak met lycra band, en binnenzak voor mobiele telefoon met rits en opening voor een headset-kabel
  • De afneembare capuchon heeft een gewatteerde piek en kan op drie verschillende niveaus worden ingesteld
  • De binnenkant van het jack heeft een geborstelde mesh-voering en een rekbare camoprint voor ultiem comfort en bewegingsgemak
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 klasse 3, EN 343

Norm:

  • EN 343, Class 4,4
  • EN ISO 20471, XS-M Class 2, L-> Class 3

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen