838 TI Binnenkaliber 20-40 mm Skw 0,01 mm Meetdiepte 85 mm

Artikelnummer: 4495582
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Binnensneltaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4495582
EAN/GTIN 4059192022198
Nummer fabrikant 4495582
L-nummer L40100 1687

Omschrijving

Uitvoering:

  • Goed herkenbare tolerantiemarkeringen
  • Maatcontacten van hard metaal
  • Absoluut meetapparaat

Omschrijving:

Binnenmaat Marameter 838 TI Meetbereik: 20 - 40
  • Schaalinterval_mm: 0,01 mm
  • Maatdiepte mm: 85
Ontvangstbeschrijving: Testrapport

Kenmerk:

  • Toepassing: Voor het meten van gaten en interne groeven Zeer handig
  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Marameter
  • Naam product: Binnenmeettaster
  • Naam productgroep: Aanwijzende meetapparaten
  • Type product: 838 TI
  • Meetbereik: 20 - 40 mm
  • Meetkracht (tekst): 1.1 - 1.6
  • Afmeting L: 85 mm
  • Meetdiepte mm: 85 mm
  • Afmeting Hb: 7.3 mm
  • Afmeting Hf: 7.3 mm
  • Meetcontactlengte (beweegbaar) mm: 7.3 mm
  • Meetcontactlengte (vast) mm: 7.3 mm
  • Afmeting A: 7 mm
  • Sleuf diepte: 7 mm
  • Afmeting B: 1.20 mm
  • Sleufbreedte: 1.2 mm
  • Afmeting D: 1 mm
  • Meetkogeldiameter mm: 1 mm
  • Foutlimiet (mm): 0.03 mm
  • Schaalverdeling_mm: 0.01
  • Herhaalbaarheid mm: 0.01 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.