838 TI Binnensonde 5 - 15 mm Skw 0,005 mm Meetdiepte 35 mm

Artikelnummer: 4495580
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Binnensneltaster

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4495580
EAN/GTIN 4059192022174
Nummer fabrikant 4495580
L-nummer L40100 1631

Omschrijving

Uitvoering:

  • Goed herkenbare tolerantiemarkeringen
  • Maatcontacten van hard metaal
  • Absoluut meetapparaat

Omschrijving:

Binnenkaliber Marameter 838 TI Meetbereik: 5 - 15
  • Schaalinterval_mm: 0,005 mm
  • Maatdiepte mm: 35
Maat van levering: Testrapport

Kenmerk:

  • Toepassing: Voor het meten van gaten en interne groeven Zeer handig
  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Marameter
  • Naam product: Binnenmeettaster
  • Naam productgroep: Aanwijzende meetapparaten
  • Type product: 838 TI
  • Meetbereik: 5 - 15 mm
  • Meetkracht (tekst): 0.8 - 1.2
  • Afmeting L: 35 mm
  • Meetdiepte mm: 35 mm
  • Afmeting Hb: 2.5 mm
  • Afmeting Hf: 2.5 mm
  • Meetcontactlengte (beweegbaar) mm: 2.5 mm
  • Meetcontactlengte (vast) mm: 2.5 mm
  • Afmeting A: 2.3 mm
  • Sleuf diepte: 2.3 mm
  • Afmeting B: 0.80 mm
  • Sleufbreedte: 0.8 mm
  • Afmeting D: 0.6 mm
  • Meetkogeldiameter mm: 0.6 mm
  • Foutlimiet (mm): 0.015 mm
  • Schaalverdeling_mm: 0.005
  • Herhaalbaarheid mm: 0.005 mm