838 TA externe sonde 0-50 mm Skw 0,05 mm meetdiepte 169 mm

Artikelnummer: 4495556
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Sneltaster voor buiten

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4495556
EAN/GTIN 4059192022099
Nummer fabrikant 4495556
L-nummer L40080 2593

Omschrijving

Uitvoering:

  • Meetcontacten van hard metaal
  • Absoluut meetinstrument
  • Gemakkelijk herkenbare tolerantiemarkeringen

Omschrijving:

Externe schuifmaat Marameter 838 TA Meetbereik: 0 - 50
  • Schaalinterval_mm: 0,05 mm
  • Meterdiepte mm: 169
Voorstellingsomvang: Testrapport

Kenmerk:

  • Toepassing: Voor het meten van diktes en wanddiktes Zeer handig
  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam productgroep: Marameter
  • Naam product: Uitwendige taster
  • Naam productgroep: Aanwijzende meetapparaten
  • Type product: 838 TA
  • Meetkracht (tekst): 0.8 - 1.7
  • Meetbereik: 0 - 50 mm
  • Afmeting L: 169 mm
  • Meetdiepte mm: 169 mm
  • Afmeting Hb: 30 mm
  • Meetcontactlengte (beweegbaar) mm: 30 mm
  • Meetcontactlengte (vast) mm: 4.4 mm
  • Afmeting Hf: 4.3 mm
  • Afmeting D: 3 mm
  • Meetkogeldiameter mm: 3 mm
  • Foutlimiet (mm): 0.05 mm
  • Schaalverdeling_mm: 0.05
  • Herhaalbaarheid mm: 0.025 mm