838 TA externe sonde 0-50 mm Skw 0,05 mm meetdiepte 167 mm

Artikelnummer: 4495555
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
    Producttype Sneltaster voor buiten

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4495555
    EAN/GTIN 4059192022082
    Nummer fabrikant 4495555
    L-nummer L40080 1834

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Meetcontacten van hard metaal
    • Absoluut meetinstrument
    • Gemakkelijk herkenbare tolerantiemarkeringen

    Omschrijving:

    Uitwendige schuifmaat Marameter 838 TA Meetbereik: 0 - 50
    • Schaalinterval_mm: 0,05 mm
    • Maatdiepte mm: 167
    Maat van levering: Testrapport

    Kenmerk:

    • Toepassing: Voor het meten van diktes en wanddiktes Zeer handig
    • Type kalibratie: Ongecalibreerd
    • Naam productgroep: Marameter
    • Naam product: Uitwendige taster
    • Naam productgroep: Aanwijzende meetapparaten
    • Type product: 838 TA
    • Meetkracht (tekst): 0.8 - 1.7
    • Meetbereik: 0 - 50 mm
    • Afmeting L: 167 mm
    • Meetdiepte mm: 167 mm
    • Afmeting Hb: 30 mm
    • Afmeting Hf: 30 mm
    • Meetcontactlengte (beweegbaar) mm: 30 mm
    • Meetcontactlengte (vast) mm: 30 mm
    • Afmeting D: 3 mm
    • Meetkogeldiameter mm: 3 mm
    • Foutlimiet (mm): 0.05 mm
    • Schaalverdeling_mm: 0.05
    • Herhaalbaarheid mm: 0.025 mm