844 AS / set bestaande uit: meetpistoolset 6-12 mm met DKS

Artikelnummer: 4487760DKS
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
    Artikelnummer 4487760DKS
    EAN/GTIN 4059192021610
    Nummer fabrikant 4487760DKS

    Omschrijving

    Uitvoering:

    • Aansluitsnoer voor het verwisselen van de meetkoppen
    • Zelfcentrerende meetkop met 3 meetcontacten (opstelling 3 x 120°)
    • Probes van 12 mm met hardmetaal versterkt
    • Probes van 12 mm voor metingen tot op de bodem van de boring
    • Vanaf 40 mm meetkop van aluminium om gewicht te besparen
    • Altijd optimaal afleesbare meetwaardeweergave bij gebruik van een elektronische meetklok met draaibaar display

    Omschrijving:

    Zelfcentrerend meetpistool in set Micromar 844 AS
    • Fabrieksstandaard meetbereik: 6 - 12 mm
    Metingsset: Gebruiksaanwijzing, Digitale meetklok 1086 R, Instelringen, Sleutel voor het verwisselen van de meetkoppen (vanaf 30 mm), Koffer.

    Kenmerk:

    • Gegevensinterface: USB A
    • Cijferverhoging mm/inch: 0,0005 / .00002″
    • Opmerkingen Foutlimiet: Met volledig contact van de meetsondes ; Houdt geen rekening met de omvormer ;
    • Meetbereik: .25 - .4725″
    • Cijferhoogte: 11 mm
    • Foutlimiet_µm: 4 µm

    Norm:

    Standaard fabriek

    Geschikte producten

    Accessoires

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen