Omschrijving:
Inzetbaar als 2-delige opsteekladder of als tweezijdig oploopbare ladder.
Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden met ingenaaide bevestigingslus.
Met dwarsstang voor stabiel staan.
Stabiele driehoekige sporten van geëxtrudeerd profiel met horizontale opstap in gebruikspositie.
Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.
Bomen en geleidingsbeslag van geëxtrudeerde aluminium profielen voor de hoogste veiligheid.
Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.
Kenmerk:
Aantal treden 2 × 8
Aantal treden 8
Belasting max. 150 kg
Breedte stabilisatiebalk 0.89 m
Buitenbreedte 420 mm
Diepte treden 38 mm
Gewicht 10 kg
Grondoppervlakte 1,64 m × 0,89 m
Ladderlengte, ingeschoven 2.4 m
Loodrechte hoogte als bokladder 2.25 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Werkhoogte 4.9 m
Tip:
Overeenkomstig Norm EN 131 professional.