Everest 3DE – Opsteekladder 3 x 12 sp.

Artikelnummer: 44853
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Schuifladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 44853
EAN/GTIN 4003866448531
Nummer fabrikant 44853
L-nummer L90010 1280

Omschrijving

Omschrijving:

Gemakkelijk en precies per sport met een steek van 280 mm in hoogte verstelbaar.
Bovenladder ook apart als ladder bruikbaar bij bestelnr. 44851-44852.
Stabiele driehoekige sporten van geëxtrudeerd profiel met horizontale opstap in gebruikspositie.
Bomen van geëxtrudeerd aluminium profiel voor de hoogste stabiliteit.
Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.

Kenmerk:

Aantal treden 12
Aantal treden 3 × 12
Belasting max. 150 kg
Breedte stabilisatiebalk 1.2 m
Buitenbreedte 490 mm
Diepte treden 38 mm
Gewicht 24.2 kg
Ladderlengte, ingeschoven 3.53 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Werkhoogte 8.8 m
buitenmaat basisdeel 490 mm

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.