Skymaster DX – Reformladder, 3 x 9

Artikelnummer: 44839
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Producttype Ladder, universeel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 44839
    EAN/GTIN 4003866448395
    Nummer fabrikant 44839
    L-nummer L90050 3

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Stabiele driehoekige sporten van geëxtrudeerd profiel met horizontale opstap in gebruikspositie.
    Bovenladder ook apart als enkele ladder bruikbaar.
    Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden met ingenaaide bevestigingslus.
    Bomen van geëxtrudeerd aluminium profiel voor de hoogste stabiliteit.
    Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.
    Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.
    Niet geschikt voor gebruik op trappen.

    Kenmerk:

    Aantal treden 3 × 9
    Aantal treden 9
    Belasting max. 150 kg
    Breedte stabilisatiebalk 1 m
    Buitenbreedte 490 mm
    Diepte treden 38 mm
    Gewicht 18 kg
    Ladderlengte, ingeschoven 2.7 m
    Ladderlengte, uitgeschoven als 3-dlg. ladder 6.1 m
    Lengte als 2-delige ladder en als trap met opsteekdeel 4.4 m
    Materiaal Aluminium
    Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
    Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
    Werkhoogte als 3-dlg ladder 6.85 m

    Tip:

    Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen