Skymaster DX – Reformladder, 3 x 7

Artikelnummer: 44837
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Aantal treden 3×7
Materiaal aluminium
Producttype Ladder, universeel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 44837
EAN/GTIN 4003866448371
Nummer fabrikant 44837
L-nummer L90050 45
Fabrikant Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Omschrijving

Omschrijving:

Stabiele driehoekige sporten van geëxtrudeerd profiel met horizontale opstap in gebruikspositie.
Bovenladder ook apart als enkele ladder bruikbaar.
Veilige spreidstand dankzij zeer stevige perlonbanden met ingenaaide bevestigingslus.
Bomen van geëxtrudeerd aluminium profiel voor de hoogste stabiliteit.
Verwisselbare nokken van kunststof voor een slipvaste stand.
Sport-boom verbinding, uitgevoerd in kwalitatief hoogwaardige ZARGES felstechniek.
Niet geschikt voor gebruik op trappen.

Kenmerk:

Aantal treden 3 × 7
Aantal treden 7
Belasting max. 150 kg
Breedte stabilisatiebalk 0.8 m
Buitenbreedte 490 mm
Diepte treden 38 mm
Gewicht 13.8 kg
Ladderlengte, ingeschoven 2.14 m
Ladderlengte, uitgeschoven als 3-dlg. ladder 4.4 m
Lengte als 2-delige ladder en als trap met opsteekdeel 3.25 m
Materiaal Aluminium
Schroefverbinding tussen sporten/treden en koker gefelst
Sporten-/tredenafstand verticaal 265 mm
Werkhoogte als 3-dlg ladder 5.2 m

Tip:

Overeenkomstig Norm EN 131 professional.

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen