844 N Binnenmeter Intramess 100-250 mm met DK

Artikelnummer: 4474002DKS
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Binnenmeetgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4474002DKS
EAN/GTIN 4059192019549
Nummer fabrikant 4474002DKS
L-nummer L40080 2982

Omschrijving

Uitvoering:

  • Meetkop bestaat uit met hardmetaal versterkte, beweegbaar gemonteerde meetpen en daartegenover vast, verwisselbare tegenmeettaster met kogel van gehard staal
  • De bewegingen van de meetpen worden via een ringsegment doorgegeven aan het display
  • De brede centreerbrug zorgt voor automatische centrering in de boring
  • Temperatuurbestendigheid door apparaatas en overbrengingsstang van Invar-staal
  • Hoge slijtvastheid door met hardmetaal versterkte beweegbare meetpen
  • Constante meetkracht door ingebouwde meetkrachtveer. Meetresultaten zijn daardoor onafhankelijk van persoonlijk meetgevoel
  • Universeel toepasbaar. Elk apparaat overbrugt een groot bereik. Binnen dit bereik kan elke afmeting snel worden ingesteld
  • Meetkop, meetapparaathouder, diepteverlengstukken, hoekstukken en diepteaanslagen vormen een uitgebreid modulair systeem
  • Invar staal maakt het inwendige meetapparaat ongevoelig voor thermische invloeden. De warmte van de hand van de operator of een stijging van de omgevingstemperatuur op de werkplek hebben vrijwel geen invloed op de meetresultaten
  • Omschrijving:

    Zelfcentrerend binnenmeetapparaat Marameter 844 N Meetbereik 100 - 250 mm
    • Ontwerp: Standaard, bewegende taster met hardmetaal versterkt
    Materiaalomschrijving: Houder voor meetapparaat, meetkop, tegentaster, houten kist, zonder display-eenheid

    Kenmerk:

    • Naam product: Zelfcentrerend intern meetapparaat