High Vis Parka Evolution M

Artikelnummer: 446919213389M
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
Kleur gelb / marineblau
Uniseks-maat M
Producttype Veiligheidsparka

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 446919213389M
EAN/GTIN 7330509628324
Nummer fabrikant 446919213389M

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, dobby gelamineerd, Dermizax®, waterdicht 20 000 mm, winddicht, ademend 20 000 g/m²/24H, 200 g/m²

Zakken
Binnenzak met klittenbandsluiting, Binnenzak van gaas, Napoleonzak aan de binnenkant van de windflap voor, Binnenzak met rits en gaten voor mobiel koord
Documentzak aan de voorkant
Borstzakken met rits
Dubbele voorzakken met klep, de buitenzak met verborgen rits en fleecevoering. De onderliggende met sneeuwvanger

Details
Verstelbaar met trekkoorden in de taille
Fleece gevoerde kraag, Extra hoge kraag op de rug
Getapete naden
Verstelbare en verstelbare capuchon met warme voering

Lijn
Katoenvoering, Warm gevoerd, Thermore® ECODOWN

Functionaliteit
Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden, Warm gevoerd donsachtig 100% gerecyclede vezels, Mechanische ventilatie onder de arm

Afwerking
Verstelbaar mouweinde met binnenmanchet
Ergonomisch gevormde verstelbare manchetten met klittenband, Verlengde onderrug, zijopening met verborgen ritsen voor maximale bewegingsvrijheid

Reflex
Reflecterende tape op lichaam, mouwen en schouders, 50 mm brede elastische reflecterende tapes

Voorsluiting
Inwendige windflap met fleece, Robuuste verborgen tweewegrits van kunststof, Dubbele voorklep met klittenband

Versteviging
Verstevigd op schouder, arm, zoom rug en zakopeningen

Omschrijving:

  • Thermisch gevoerde high visibility winterparka van hoogwaardige wind- en waterdichte stof met een uitstekend ademend vermogen
  • De jas heeft een warme, lichtgewicht voering van gerecyclede PET-flessen
  • Om een superieure pasvorm en comfort te garanderen heeft de jas voorgebogen mouwen, ventilatie onder de mouwen en een tweewegrits
  • De jas is voorzien van tal van technische voorzieningen, waaronder getapete naden, een stormflap, windbescherming rond de achterkant van de nek, manchetten met duimgaten, een verstelbare en afneembare capuchon, versterkte print, reflectorafwerking en met fleece gevoerde zakken met sneeuwvangers
  • Met andere woorden, het heeft alles
  • Ademend vermogen van 20.000 g/m²/24h en waterdichtheid van 20.000 mm
  • Gecertificeerd volgens EN ISO 20471 klasse 3, EN 342 in combinatie met art
  • no
  • 1885, EN 343

Norm:

  • EN 343, Class 3.1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 342 together with art: 1885

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen