Prismaset 200X70 mm

Artikelnummer: 446420 200X70
Prijs instellen 2 Stuk (110,00 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Voor as-⌀ 8 mm - 70 mm
Lengte 200 mm
Breedte 70 mm
Hoogte 50 mm
Gewicht per stuk 2,85 kg
Producttype Prisma

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 446420 200X70
EAN/GTIN 4045197234391

Omschrijving

Uitvoering:

Compact, porievrij speciaal gietijzer. Per paar bewerkt, prismahoek90°.
Prisma’s en zool gefreesd. Parallelliteitstolerantie 0,064 mm.