High Vis Winter Parka High Vis Yellow/Black L

Artikelnummer: 445719873399L
Maattabel

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten
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
Kleur gelb / schwarz
Uniseks-maat L
Producttype Veiligheidsjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 445719873399L
EAN/GTIN 7330509857502
Nummer fabrikant 445719873399L

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, twill, stretch, gelamineerd, waterdicht 11000 mm, winddicht, ademend Ret 6, 3, 150 g/m²

Details
Afneembare ID-zak, D-ring
Verstelbaar met trekkoorden in taille
Fleece gevoerde kraag, Hoge kraag met rits
Afneembare en verstelbare capuchon met warme voering, Kap aangepast voor helm en gehoorbescherming
Getapete naden
Goed oppervlak voor transfer, Rits in voering voor transfer
Metalen knopen
Metalen karabijnhaak
Lussen geplaatst aan beide zijden van de borst voor plaatsing van microfoon en andere accessoires
Eénrichtingsrits aan zijkanten, bedekt met sluiting
Reflecterende print op de achterkant van de kap

Afwerking
Extensief rugpand
Inwendig polsbandje aan mouwuiteinde met duimgat, Verstelbaar mouwuiteinde met klittenband

Zakken
Binnenzak met rits, Binnenzak van gaas, Napoleonzak aan binnenkant windflap voor
Raglanmouwen
Inzetzakken met rits en fleecevoering
Armzak voor pen
Inzetzakken met rits en fleecevoering

Lijn
Kunststofvoering, Warm gevoerd

Functionaliteit
Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden, donker kleurveld in hoge grime-exposure gedeelten
Voorgebogen mouwen

Voorsluiting
Binnenkant windflap met fleece, Robuuste verborgen tweeweg plastic rits, Dubbele windflap met klittenband, hypalon-grip met reflecterende overdracht

Reflex
50 mm breed gesneden reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam en mouwen, Reflectoren op schouders

Omschrijving:

  • Een klasse 3 Hi-Vis winterparka met een ontwerp en gewatteerde voering die je warm houdt en je helpt tijdens het werk
  • De parka is wind- en waterdicht met getapete naden, en de capuchon is afneembaar en aangepast voor helmen en oorbeschermers
  • Verstelbaar in de taille voor individueel comfort, met ritsen aan de zijkanten om de beweging te vergemakkelijken en niet te beperken bij het werken op de knieën of hurken

Norm:

  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471 class 2 XS-S, class 3 M -->
  • Combination Certification B ->M
  • Certified according to EN 342 when used with art 1875

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen