Uitvoering:
Hoofdmateriaal
100% polyester, twill, stretch, gelamineerd, waterdicht 11000 mm, winddicht, ademend Ret 6, 3, 150 g/m²
Details
Verwijderbare ID-zak, D-ring
Fleece gevoerde kraag, Hoge kraag met rits
Verwijderbare en verstelbare capuchon met warme voering, Capuchon aangepast voor helm en gehoorbescherming
Getapete naden
Goed oppervlak voor overdracht, Rits in voering voor transfer
Metalen knopen
Metalen karabijnhaak
Lussen geplaatst aan beide zijden van de borst voor het plaatsen van microfoons en andere accessoires
Reflecterende print op de achterkant van de kap
Afwerking
Extensieve rug, Verstelbare zoom met trekkoord
Inwendig polsbandje aan mouwuiteinde met duimgat, Verstelbaar mouweinde met klittenband
Zakken
Binnenzak met rits, Binnenzak van gaas, Napoleonzak aan binnenkant windflap voor
Raglanmouwen
Ingezette zakken met rits en fleecevoering
Borstzak met rits en D-ring
Armzak voor pen
Lijn
Kunststofvoering, Warm gevoerd
Functionaliteit
Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden, Mesh paneel bij oksel, Mesh paneel bij schouderblad
Voorgebogen mouwen
Voorsluiting
Inwendige windflap met fleece, Robuuste verborgen tweeweg plastic rits, Dubbele windflap met klittenband, hypalon-grip met reflecterende overdracht
Reflex
50 mm breed gesneden reflecterende tape, Reflecterende tape op lichaam en mouwen, Reflectoren op schouders
Omschrijving:
- Winterjack in een damesuitvoering, klasse 2 Hi-Vis, die zorgt voor extra zichtbaarheid wanneer je dat het meest nodig hebt
- Het jack heeft een gewatteerde voering, is wind- en waterdicht met getapete naden, en heeft een comfortabele, ruime en verstelbare pasvorm voor extra comfort
- De capuchon is afneembaar en aangepast voor helmen en oorbeschermers
- Ook verkrijgbaar in een herenmodel 4455
Norm:
- EN 343, Class 4,1
- EN ISO 20471, Class 2
- Combination Certification B
- Certified according to EN 342 when used with art 1875