840 FS precisie klikkaliber 400-450 mm, met houten kist

Artikelnummer: 4455009
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Meettechniek analog
Producttype Meetklok-bekkaliber

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4455009
EAN/GTIN 4059192017903
Nummer fabrikant 4455009
L-nummer L40100 140

Omschrijving

Uitvoering:

  • Stijve beugel. Handgreep aan één kant open om warmteoverdracht naar de hand te voorkomen; met warmte-isolerende greepschalen
  • Beide meetsondes lang, roestvast, gehard staal
  • Metingsoppervlakken versterkt met hardmetaal, afgeschuind aan de voorkant voor gemakkelijk inbrengen over testobjecten
  • Meetsondes voor meten aan smalle centreerranden of direct op schouders steken buiten de breedte van de beugel uit
  • Instelbare centreerstop voor aanpassing aan het midden van het meetoppervlak
  • Hoge meetnauwkeurigheid. Meetbewegingen worden nauwkeurig overgebracht. Apparaatgewicht rust tijdens de meting op vaste meetsonde
  • Numerieke afleesbaarheid en evaluatie van het meetresultaat
  • Constante meetkracht dankzij ingebouwde meetkrachtveer. Meetresultaten daardoor onafhankelijk van persoonlijk meetgevoel
  • Displayapparaat beschermd tegen stoten tijdens meten of neerzetten door een aan de zijkant uitstekende beugel

Omschrijving:

Naalddiktemeter Marameter 840 FS Meetbereik

Voorwerp levering: Houten koffer, binnenzeskant sleutel, zonder aanwijsinstrument.

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Toepassingsbereik in mm: 400 - 450
  • Meetbereik in mm: 0.7 mm
  • Vlakheidsafwijking in µm: 0.5 µm