Digitale hoogtemeter TESA-HITE MAGNA, Type: 400

Artikelnummer: 445240 400

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 355,00 / st.
  • € 328,00 / st.
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: TESA Link Connector TLC
  • IP-klasse: IP 55
  • Testrapport: Testrapport van de producent

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 0 mm - 415 mm
Maximaal toepassingsgebied 0 mm - 570 mm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Numerieke resolutie omschakelbaar 0,001 / 0,005 / 0,01 mm
Maximale afwijking (L = meetlengte in mm) 8 µm
Herhalingsnauwkeurigheid (2 σ) <3 µm
Verplaatsingsmethode van de meetslede handmatig
Aansluiting TESA Link Connector TLC
IP-klasse IP 55
Energievoorziening Accuvoeding; Netvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 1
Accutype Lithium-ion
Meetkracht 1,5 ± 0,5 N
Meettechniek Digitaal
Testrapport Testrapport van de producent
Producttype Hoogtemeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 445240 400
EAN/GTIN 7630041143614
Nummer fabrikant 00730082

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst nauwkeurige, zeer robuuste, handmatig verstelbare hoogtemeters. Dynamisch aftasten van het werkstuk met steeds gelijke meetkracht. Eenvoudige bediening dankzij grote cijferweergave en symbolen voor meetfuncties.
  • Magnetisch meetsysteem TESA magna - μ voor zeer zware omgevingsomstandigheden.
  • Groot overzichtelijk beeldscherm met een cijferhoogte van 21 mm en intuïtieve symbolen. Kleurendisplay en achtergrondverlichting voor een verbeterde afleesbaarheid.
  • Zeer lange batterijlevensduur voor meten zonder netvoeding.
  • Gebruiksvriendelijke toepassing dankzij meertalige contexthelp in de actieve functies.
  • Duidelijk snellere meting van de omkeerpunten (Min, Max, ⌀) dankzij gepatenteerde Quickcenter Dynamic-technologie.

Voordeel:

Bijzonder geschikt voor het gebruik in de productie. Zeer ongevoelig voor vaste en vloeibare verontreinigingen. Voorzijde van het paneel IP65-beschermd, meetsysteem IP55-beschermd.

Functie:

IP55: Er is bescherming tegen waterstralen uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Voor het meten van hoogte- en verschilmaten, diameters, boringsafstanden, groefbreedtes en parallelliteitsafwijkingen, etc.

Levering:

Basisapparaat met bedieningspaneel, meetinserthouder, referentiestuk, netkabel, standaardmeetinsert met HM-kogel ⌀ 5 mm, netadapter 110 – 240 V, oplaadbare Li-ion-accu. SCS-kalibratiecertificaat.

Accessoires:

Diverse speciale accessoires op aanvraag leverbaar. Meettasterset nr. 445266 en nr. 445267, zender TLC-BLE nr. 498921, signaalkabel nr. 498918.