Digitale hoogtemeter QM-Height 600

Artikelnummer: 445233 600

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 406,00 / st.
  • € 413,00 / st.
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aflezing omschakelbaar: mm / inch
  • Aansluiting: Digimatic-interface; USB-aansluiting
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Set met prijsvoordeel

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Meetbereik 0 mm - 600 mm
Maximaal toepassingsgebied 0 mm - 715 mm
Aflezing omschakelbaar mm / inch
Numerieke resolutie omschakelbaar 0,001 / 0,0005 mm
Maximale afwijking (L = meetlengte in mm) 2,4 + 3,5 L / 1000 µm
Herhalingsnauwkeurigheid plat vlak 1,8 µm
Haaksheidsafwijking (frontaal) 12 µm
Verplaatsingsmethode van de meetslede handmatig
Aansluiting Digimatic-interface; USB-aansluiting
Energievoorziening Batterijvoeding; Netvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 4
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 LR6
Meetkracht 1,5 ±0,5 N
Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
Meettechniek Digitaal
Producttype Hoogtemeter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 445233 600
EAN/GTIN 4946368760582
Nummer fabrikant 518-242

Omschrijving

Uitvoering:

Zeer nauwkeurige, compacte, handmatig verstelbare hoogtemeter met makkelijk afleesbare, monochrome lcd-weergave. Talrijke meet- en analysefuncties voor de gegevensverwerking. Snel en gemakkelijk kiezen van de functies en alle belangrijke berekeningen van binnen- en buitendiameter en afstanden. Onbegrensde verplaatsingssnelheid. Verbeterde batterijlevensduur.

Toepassing:

Ideaal voor werkplaats en meetkamer.

Levering:

Inclusief kogeltaster ⌀ 5 mm, kalibratieblok, 4 batterijen nr. 081561 maat LR6.

Accessoires:

Taster, afschrijfnaald, signaalkabel en netadapter.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen