• Liebe Kunden, vom 23.12.2024 bis zum 01.01.2025 haben wir geschlossen. Ab dem 02.01.2025 sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen schöne Weihnachtstage und ein erfolgreiches Jahr 2025!
    • Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Digitaal hoogtemeet- en afschrijfapparaat met gegevensuitgang, Afschrijfhoogte: 300mm

Artikelnummer: 445135 300
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 38,90 / st.
  • € 63,40 / st.
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afschrijfhoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: Fabrieksnorm
  • Aansluiting: USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
  • Meetwaarde vastleggen: eenmalige instelling van het nulpunt

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 357
Afschrijfhoogte 300 mm
Aflezing 0,01 mm
Maximale afwijking 0,03 mm
Aansluiting USB-aansluiting; Digimatic-aansluiting
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Zuildoorsnede 35×15 mm
Meetwaarde vastleggen eenmalige instelling van het nulpunt
Batterijlevensduur ca. 2.000 h
Meettechniek Digitaal
Voetlengte 160 mm
Voetbreedte 122 mm
Gewicht 4,6 kg
Producttype Hoogtemeet- en afschrijfapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 445135 300
EAN/GTIN 6923903400118
Nummer fabrikant 570-302
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Uitvoering:

Groot contrastrijk LCD-display voor gemakkelijk en foutloos aflezen (cijferhoogte 10 mm). Snel- en fijnverstelling met nauwkeurig te bedienen handwiel. Robuuste, stabiele uitvoering met solide voet en ergonomisch gevormde handgreep voor moeiteloos gebruik. Zero / ABS om te nulstellen in elke gewenste positie (bijvoorbeeld vergelijkingsmetingen) of terugkeer naar Absolute-meetfunctie.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357, 1 afschrijfnaald HM-uitgerust nr. 443510 gr. 300 (geschikt voor beide groottes).

Accessoires:

Houder nr. 445180, signaalkabel nr. 497080.