TPS UNC-3/8-16-M HEST HSS Spiral Flute Machine Taps Unified Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4446124
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ONETAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4446124
EAN/GTIN 7291075341256
Nummer fabrikant 4446124
L-nummer L24190 17

Omschrijving

Omschrijving:

Spiraalvormige schroefdraadtappen, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 9 mm, totale lengte (OAL) 100 mm, schroefdraad diameter maat (TDZ) 3/8″, schroefdraad spoed (TP) 1,593 mm, schroefdraad per inch (TPI) 16 Draad/″, effectieve lengte (LU) 39 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 9 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 7 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 40 graden
  • Totale lengte (OAL) 100 mm
  • Standaard DIN 371
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 16 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) 3/8″
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1.593 mm
  • Schroefdraad per inch (TPI) 16 threads/″
  • Effectieve lengte (LU) 39 mm

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen