TPS UNC-5/16-18-M HEST HSS Spiral Flute Machine Taps Unified Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4446123
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ONETAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4446123
EAN/GTIN 7291075341249
Nummer fabrikant 4446123
L-nummer L24190 513

Omschrijving

Omschrijving:

Spiraalvertanding, montagediameter machinezijde (DCONMS) 8 mm, totale lengte (OAL) 90 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) 5/16″, schroefdraadsteek (TP) 1,389 mm, schroefdraad per inch (TPI) 18 Threads/″, effectieve lengte (LU) 35 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 8 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 6,2 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 40 graden
  • Totale lengte (OAL) 90 mm
  • Standaard DIN 371
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 14 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) 5/16″
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1.389 mm
  • Schroefdraad per inch (TPI) 18 threads/″
  • Effectieve lengte (LU) 35 mm

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen