TPS UNF-5/8-18-M HETI HSS Spiral Flute Machine Taps - Unified Fine Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4446003
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ONETAP
    Producttype Roltap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4446003
    EAN/GTIN 7291075341508
    Nummer fabrikant 4446003
    L-nummer L24190 286

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draadsnijtappen met spiraalvertanding, tapdiameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, totale lengte (OAL) 100 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) 5/8″, schroefdraad per inch (TPI) 18 Threads/″.

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
    • Schijfgrootte (DRVS) 9 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 3
    • Wervelhoek (FHA) 40 graden
    • Totale lengte (OAL) 100 mm
    • Standaard DIN 374
    • Lengte van het draadgedeelte (THL) 15 mm
    • Diameter schroefdraad (TDZ) 5/8″
    • Draadvorm type (THFT) UN60
    • Schroefdraad per inch (TPI) 18 threads/″

    Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen