TPG M-12X1.75-M HEST DIN 13 HSS Gun Point Machine Taps - ISO Metric Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4445838
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
    Serie ONETAP
    Producttype Tap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4445838
    EAN/GTIN 7291075336047
    Nummer fabrikant 4445838
    L-nummer L24190 643

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Draadtap recht uitlopend, asdiameter, machinezijde (DCONMS) 9 mm, totale lengte (OAL) 110 mm, draaddiameter (TDZ) M12, schroefdraadsteek (TP) 1,75 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 9 mm
    • Schijfgrootte (DRVS) 7 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 3
    • Totale lengte (OAL) 110 mm
    • Standaard DIN 376
    • Lengte van het draadgedeelte (THL) 24 mm
    • Diameter schroefdraad (TDZ) M12
    • Draadvorm type (THFT) M60
    • Schroefdraadspoed (TP) 1,75 mm

    Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen