TPG M-3X0.5-M HE DIN 13 HSS Gun Point Machine Taps - ISO Metric Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4445660
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ONETAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445660
EAN/GTIN 7291075020656
Nummer fabrikant 4445660
L-nummer L24190 597

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte schroefdraadtap, montagediameter machinezijde (DCONMS) 3,5 mm, totale lengte (OAL) 56 mm, schroefdraad diameter (TDZ) M3, schroefdraadsteek (TP) 0,5 mm, effectieve lengte (LU) 18 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 3,5 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 2,7 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 56 mm
  • Standaard DIN 371
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 11 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) M3
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0,5 mm
  • Effectieve lengte (LU) 18 mm

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles