TPG UNC-3/8-16-M HE HSS Gun Point Machine Taps - Unified Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4445635
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Serie ONETAP
    Producttype Tap

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 4445635
    EAN/GTIN 7291075020823
    Nummer fabrikant 4445635
    L-nummer L24190 551

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Rechte schroefdraadtappen, schroefdraaddiameter machinezijde (DCONMS) 9 mm, totale lengte (OAL) 100 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) 3/8″, schroefdraadsteek (TP) 1,593 mm, schroefdraad per inch (TPI) 16 draads/″, werklengte (LU) 39 mm

    Kenmerk:

    • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 9 mm
    • Schijfgrootte (DRVS) 7 mm
    • Aantal snijkanten (NOF) 3
    • Totale lengte (OAL) 100 mm
    • Standaard DIN 371
    • Lengte van het draadgedeelte (THL) 22 mm
    • Diameter schroefdraad (TDZ) 3/8″
    • Draadvorm type (THFT) UN60
    • Schroefdraadspoed (TP) 1.593 mm
    • Schroefdraad per inch (TPI) 16 threads/″
    • Effectieve lengte (LU) 39 mm

    Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen