TPG UNC-1/4-20-M HE HSS Gun Point Machine Taps - Unified Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4445633
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ONETAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445633
EAN/GTIN 7291075020809
Nummer fabrikant 4445633
L-nummer L24190 3

Omschrijving

Omschrijving:

Kranen met rechte groeven, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 7 mm, totale lengte (OAL) 80 mm, schroefdraad diameter maat (TDZ) 1/4″, schroefdraad spoed (TP) 1,25 mm, schroefdraad per inch (TPI) 20 Draad/″, effectieve lengte (LU) 30 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 7 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 5,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 80 mm
  • Standaard DIN 371
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 17 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) 1/4″
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1,25 mm
  • Schroefdraad per inch (TPI) 20 threads/″
  • Effectieve lengte (LU) 30 mm

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen