TPS UNF-1/4-28-M HE HSS Spiral Flute Machine Taps - Unified Fine Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4445617
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie ONETAP
Producttype Roltap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445617
EAN/GTIN 7291075021431
Nummer fabrikant 4445617
L-nummer L24190 507

Omschrijving

Omschrijving:

Spiraalvertanding, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 7 mm, totale lengte (OAL) 80 mm, schroefdraaddiameter (TDZ) 1/4″, schroefdraad per inch (TPI) 28 draden/″, effectieve lengte (LU) 30 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 7 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 5,5 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 40 graden
  • Totale lengte (OAL) 80 mm
  • Standaard DIN 371
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 10 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) 1/4″
  • Draadvorm type (THFT) UN60
  • Schroefdraad per inch (TPI) 28 threads/″
  • Effectieve lengte (LU) 30 mm

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen