TPS M-6X1.0-M HE DIN 13 HSS Spiral Flute Machine Taps - Metric Coarse Threads for a Wide Range of Materials

Artikelnummer: 4445592
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie ONETAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445592
EAN/GTIN 7291075021004
Nummer fabrikant 4445592
L-nummer L24190 440

Omschrijving

Omschrijving:

Draadsnijtappen met spiraalvertanding, montagediameter machinezijde (DCONMS) 6 mm, totale lengte (OAL) 80 mm, schroefdraad diameter (TDZ) M6, schroefdraadsteek (TP) 1 mm, effectieve lengte (LU) 30 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Koelvloeistofeigenschap (CSP) extern
  • Schijfgrootte (DRVS) 4,9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Wervelhoek (FHA) 40 graden
  • Totale lengte (OAL) 80 mm
  • Standaard DIN 371
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 10 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) M6
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1 mm
  • Effectieve lengte (LU) 30 mm

Uit dezelfde serie "ONETAP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.