RM-SET21.000H6B-B-C25S Single-Edged Indexable Reamers for Blind Holes

Artikelnummer: 4445284
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445284
EAN/GTIN 7291075222913
Nummer fabrikant 4445284
L-nummer L24220 114

Omschrijving

Omschrijving:

Ruimers met verwisselbare snijkanten, bevestigingsdiameter machinezijde (DCONMS) 25 mm, snijkantdiameter (DC) 21 mm, maataanduiding snij-inzetstuk (SSC) 3.0, totale lengte (OAL) 171 mm, effectieve lengte (LU) 110 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 25 mm
  • Snijdiameter (DC) 21 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 17 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 3,0 in
  • Totale lengte (OAL) 171 mm
  • Schachtlengte (LS) 56 mm
  • Effectieve lengte (LU) 110 mm