RM-SET14.000H6T-B-C16S Single-Edged Indexable Reamers for Through Holes

Artikelnummer: 4445252
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Phillips-bit

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445252
EAN/GTIN 7291075222593
Nummer fabrikant 4445252
L-nummer L24220 79

Omschrijving

Omschrijving:

Ruimers met verwisselbare snijkanten, montagediameter machinezijde (DCONMS) 16 mm, snijkantdiameter (DC) 14 mm, code snijplaatgrootte (SSC) 3.0, totale lengte (OAL) 135 mm, effectieve lengte (LU) 85 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 16 mm
  • Snijdiameter (DC) 14 mm
  • Snijlengte max. (APMX) 17 mm
  • Voer de code voor de stoelgrootte (SSC) 3,0 in
  • Totale lengte (OAL) 135 mm
  • Schachtlengte (LS) 45 mm
  • Effectieve lengte (LU) 85 mm