TPST M-12X1.75-G HENI DIN 13 HSS Straight Flute Machine Taps - ISO Metric Coarse Threads for Grey Cast Iron

Artikelnummer: 4445198
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie HSS TAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445198
EAN/GTIN 7291075010787
Nummer fabrikant 4445198
L-nummer L24190 301

Omschrijving

Omschrijving:

Draadtap recht uitlopend, asdiameter, machinezijde (DCONMS) 9 mm, totale lengte (OAL) 110 mm, draaddiameter (TDZ) M12, schroefdraadsteek (TP) 1,75 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 9 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 7 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 4
  • Totale lengte (OAL) 110 mm
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 24 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) M12
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1,75 mm

Uit dezelfde serie "HSS TAP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen