TPG M-6X1.0-S HEST HSS Gun Point Machine Taps According to DIN 13 - ISO Metric Coarse Threads on Steel with Good Machinability

Artikelnummer: 4445150
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HSS TAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445150
EAN/GTIN 7291075010411
Nummer fabrikant 4445150
L-nummer L24190 224

Omschrijving

Omschrijving:

Tapgereedschap met afschilfering, zittendiameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm, totale lengte (OAL) 80 mm, schroefdraad diameter (TDZ) M6, schroefdraadsteek (TP) 1 mm, effectieve lengte (LU) 30 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 6 mm
  • Schijfgrootte (DRVS) 4,9 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 80 mm
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 17 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) M6
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 1 mm
  • Effectieve lengte (LU) 30 mm

Uit dezelfde serie "HSS TAP" Bekijk alles