TPH M-3.5X0.6-W HS DIN 13 HSS Hand Tap Set for ISO Metric Coarse Threads

Artikelnummer: 4445007
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HSS TAP
Producttype Tap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4445007
EAN/GTIN 7291075011203
Nummer fabrikant 4445007
L-nummer L24190 40

Omschrijving

Omschrijving:

Tapset, montagediameter machinezijde (DCONMS) 4 mm, diameter schroefdraad (TDZ) M3,5, schroefdraadsteek (TP) 0,6 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 4 mm
  • Aantal snijkanten (NOF) 3
  • Totale lengte (OAL) 45 mm
  • Standaard DIN 352
  • Lengte van het draadgedeelte (THL) 13 mm
  • Diameter schroefdraad (TDZ) M3.5
  • Draadvorm type (THFT) M60
  • Schroefdraadspoed (TP) 0,6 mm

Uit dezelfde serie "HSS TAP" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen