824 GT zware meettafel, werkbereik 0 - 200 mm

Artikelnummer: 4444200
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Producttype Meettafel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4444200
EAN/GTIN 4059192017583
Nummer fabrikant 4444200
L-nummer L40100 173

Omschrijving

Uitvoering:

  • Stabiele, T-vormige basis van speciaal gietwerk
  • Hoge stabiliteit
  • Zuil en verlengarm met zeer sterke afmetingen voor een bijzonder hoge buigsterkte
  • Bverlengarm beveiligd tegen verdraaien en in hoogte verstelbaar via tandheugel

    Functies:
    824 NT
    - Zonder fijninstelling

    824 FT - Met fijninstelling via Parellelveersysteem
    824 GT - Speciaal voor grote millimeterprecisiepunten, met fijninstelling door het verplaatsen van de montagebus

Omschrijving:

Zware meettafel MarStand 824 GT
  • Werkbereik a: 0 - 200 mm
  • Opspangat: 28H7
  • Fijninstelling

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Naam product: Zware meettafel
  • Naam productgroep: Meetplateaus, meetstandaarden, concentriciteitstesters
  • Naam productgroep: MarStand
  • Type product: 824 GT
  • Montagegat: 28H7
  • Werkbereik a: 0 - 200
  • Gewicht product: 18.00 kg
  • Fijnafstelbereik mm: 3 mm

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen