{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Norm | Fabrieksnorm | |
Nonius | 1/50 mm | |
Maximale afwijking | 0,06 mm | |
Zuildoorsnede | 35×12 mm | |
Materiaal | Edelstaal, RVS | |
Voetlengte | 190 mm | |
Voetbreedte | 120 mm | |
Producttype | Hoogtemeet- en afschrijfapparaat |
Artikelnummer | 443720 600 | |
EAN/GTIN | 4045197953476 | |
Nummer fabrikant | 443720 600 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hoogteafschrijfapparaat met horizontaal verstelbare afschrijfnaald 600 mm
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
€ 371,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
100 stuks direct leverbaar
€ 266,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 678,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Maximale afwijking | 0,06 | 0,06 | 0,08 |
Zuildoorsnede | 35×12 | 35×12 | 30×12 |
Nonius | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Norm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm | Fabrieksnorm |
Voetlengte | 190 | 175 | 165 |
Voetbreedte | 120 | 120 | 110 |
Producttype | Hoogtemeet- en afschrijfapparaat | Hoogtemeet- en afschrijfapparaat | Hoogtemeet- en afschrijfapparaat |