821 NG grote meettafel 400 x 300 mm

Artikelnummer: 4435110
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Meettafel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4435110
EAN/GTIN 4059192017484
Nummer fabrikant 4435110
L-nummer L40100 725

Omschrijving

Uitvoering:

  • Extreem stabiel ontwerp
  • Tafelblad van zwart hard graniet, gelept
  • Zuil en verstelbare verlengarm met sterke afmetingen voor hoge buigstijfheid
  • Maak van gepolijst roestvrij staal
  • Uitschuifarm uitgerust met valrem

Omschrijving:

Grote meettafel in hard graniet MarStand 821 NG
  • Werkbereik a: 0 - 430 mm
  • Opnameboring: 8H
  • Fijne instelling

Kenmerk:

  • Type kalibratie: Ongecalibreerd
  • Tolerantie vlakheid DIN 876: t1 = 4(1 + L/1000) µm, L in mm
  • Naam productgroep: Meetplateaus, meetstandaarden, concentriciteitstesters
  • Naam productgroep: MarStand
  • Naam product: Grote meettafel van hard graniet
  • Montagegat: 8H7
  • Type product: 821 NG
  • Werkbereik a: 0 - 430
  • Gewicht product: 48.00 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen