Precisie-hoogteafschrijfapparaat, Afschrijfhoogte: 300mm

Artikelnummer: 443500 300

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 4,63 / st.
    Opmerking:

    Let op: vanwege het grote aantal tekens kan de leesbaarheid van de lettergrootte worden beïnvloed.

    Verwerkingstijd ca. 1-3 werkdagen
  • € 38,90 / st.
  • € 63,40 / st.
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Afschrijfhoogte (mm) Prijs per stuk incl. BTW
  • Norm: Fabrieksnorm

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Norm Fabrieksnorm
Afschrijfhoogte 300 mm
Nonius 1/50 mm
Maximale afwijking 0,04 mm
Zuildoorsnede 28×9 mm
Meettechniek analoog
Voetlengte 135 mm
Voetbreedte 91 mm
Producttype Hoogtemeet- en afschrijfapparaat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 443500 300
EAN/GTIN 4946368096223
Nummer fabrikant 514-102

Omschrijving

Uitvoering:

Zware voet met geslepen zool, liniaal gehard en geslepen. Alle afleesoppervlakken zijn spiegelvrij verchroomd. Scherpe, diepzwarte afleesschaal. Met fijninstelling. Licht verhoogde liniaalkanten voorkomen dat de slede de schaalverdeling beschadigt. Aflees-/nulwaarde en afschrijfnaald zijn op de zool van de voet afgestemd (afschrijven mogelijk vanaf ‘0’). Maten op tekeningen kunnen daardoor zonder kans op rekenfouten rechtstreeks worden overgenomen. De afschrijfnaald is HM-uitgerust.
Met verstelbare liniaal.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Precisie-hoogteafschrijfapparaat, Afschrijfhoogte: 300mm

Precisie-hoogteafschrijfapparaat, Afschrijfhoogte: 300mm

op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 498,00
op aanvraag
Op voorraad
191 stuks direct leverbaar
€ 185,50
op aanvraag
Op voorraad
11 stuks direct leverbaar
€ 532,00
op aanvraag
Op voorraad
68 stuks direct leverbaar
€ 290,00
Maximale afwijking 0,04 mm 0,06 mm 0,05 mm 0,06 mm
Zuildoorsnede 28×9 mm 28×9 mm 30×12 mm 28×9 mm
Nonius 1/50 mm 1/50 mm 1/50 mm 1/50 mm
Norm Fabrieksnorm Fabrieksnorm Fabrieksnorm Fabrieksnorm
Voetlengte 135 mm 135 mm 165 mm 145 mm
Voetbreedte 91 mm 90 mm 110 mm 105 mm
Producttype Hoogtemeet- en afschrijfapparaat Hoogtemeet- en afschrijfapparaat Hoogtemeet- en afschrijfapparaat Hoogtemeet- en afschrijfapparaat