Connector 1/2″-3/8″ 75 mm

Artikelnummer: 4433A-75
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
Producttype Verbindingsdeel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4433A-75
EAN/GTIN 4991644125029
Nummer fabrikant 4433A-75
L-nummer L60050 7540

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 75 mm
Dimensie D2: 1/2″
D1: 3/8″
Drive: 1/2″
Vierkant stopcontact
Uitgang 3/8″
Buiten vierkant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen